絞り込み
長さ(mm)
- 305
- 4.5(1)
- 304.80(1)
- 457(1)
- 1000(2)
- 1500(3)
- 3000(2)
- 4500(2)
- 5000(6)
- 10000(3)
- 10600(1)
- 15000(5)
- 15200(1)
- 20000(1)
- 21500(1)
- 22800(2)
- 25000(2)
- 30000(3)
- 100000(3)
- その他(2)
色
レッド(2)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(2)
最高使用温度(℃)
- 50(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
PANDUIT(パンドウイット)
「長さ(mm)」から絞り込む
1500(3)
4500(2)
5000(6)
10000(3)
15000(5)
22800(2)
25000(2)
30000(3)
100000(3)
その他(2)

タックタイ UL承認部品
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305










![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)