絞り込み
長さ(mm)
  • 305
  • 4.5(1)
  • 304.80(1)
  • 457(1)
  • 1000(2)
  • 1500(3)
  • 3000(2)
  • 4500(2)
  • 5000(5)
  • 10000(4)
  • 10600(1)
  • 15000(5)
  • 15200(1)
  • 21500(1)
  • 22800(2)
  • 25000(2)
  • 30000(3)
  • 100000(3)
  • その他(2)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 80~90未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 50(2)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
1500(3)
4500(2)
5000(5)
10000(4)
15000(5)
22800(2)
25000(2)
30000(3)
100000(3)
その他(2)
タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット)タックタイ UL承認部品PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1袋(10本)
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
タックタイ(UL承認部品 マルーン) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ(UL承認部品 マルーン)PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1式(100本)
8日以内出荷
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロンマルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ