絞り込み
長さ(mm)
- 15000(5)
- 15200(1)
- 21500(1)
- 100000(3)
- その他(2)
色
グレー(2)
ブラック(7)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(4)
- 難燃(4)
材質
- その他(2)
- ナイロン(3)
- ポリアセタール(4)
- ポリプロピレン(1)
最高使用温度(℃)
- 85
- 50(3)
- 70(2)
- 93(2)
- -18~104(1)
- -40~93(1)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- トーマス&ベッツ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・トーマス&ベッツ・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
15000(5)
15200(1)
21500(1)
100000(3)
その他(2)

エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6色黒タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7色黒タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)色黒使用温度範囲(℃)-59~85
スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)9.5色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
エンドレスタイ サドル耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100材質ポリアセタール寸法(mm)32×28色黒使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ リール耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781巻3日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)12.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
エンドレスタイ ヘッド耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(25個)3日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)18.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ スペーサ耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)21日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー仕様耐候、屋内外使用材質ポリプロピレン寸法(mm)30.5色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ 印字入り
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781巻3日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金幅(mm)12.7色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意