カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 80(13)
- 100(68)
- 140(14)
- 142(13)
- 150(50)
- 152(12)
- 160(10)
- 188(12)
- 200(56)
- 202(19)
- 203(34)
- 250(46)
- 280(10)
- 290(16)
- 292(11)
- 300(44)
- 301(14)
- 368(18)
- 370(19)
- 450(15)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(7)
イエロー(31)
オレンジ(11)
クリア(36)
グリーン(28)
グレー(11)
シルバー(1)
パープル(5)
ピンク(3)
ブラウン(36)
ブラック(132)
ブルー(43)
ベージュ(2)
ホワイト(110)
レッド(32)
材質
- その他(13)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- ナイロン(325)
- ポリアセタール(8)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(9)
- ポリプロピレン(13)
特性
- 柔軟(4)
- 耐候(57)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
- 耐食(1)
- 難燃(42)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(3)
- 2.0~35(3)
- 3.0~50(3)
- 3.0~76(3)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(111)
- 30~40未満(106)
- 40~50未満(69)
- 50~60未満(110)
- 60~70未満(54)
- 70~80未満(75)
- 80~90未満(42)
- 90~100未満(12)
- 100~120未満(80)
- 120~140未満(32)
- 140~160未満(29)
- 160~200未満(16)
- 200~250未満(30)
- 250~300未満(9)
- 300以上(14)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 85
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(81)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(81)
- PANDUIT(パンドウイット)(75)
- オーム電機(28)
- ELPA(22)
- TRUSCO(16)
- SapiSelco(11)
- 東京富士商会(6)
- TY-Rap(5)
- デンカエレクトロン(4)
- アラム(4)
- プロスタイルツール(4)
- ユニット(3)
- トーマス&ベッツ(3)
- ワイドミュラー(3)
- ABB(3)
- コクゴ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・ELPA・TRUSCO・SapiSelco・東京富士商会・TY-Rap・デンカエレクトロン・アラム・プロスタイルツール・ユニット・トーマス&ベッツ・ワイドミュラー・ABB・コクゴ・3M(スリーエム)・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(595件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100本)当日出荷色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
結束バンド耐候 300MM
ELPA(8件のレビュー)¥541税込¥5951個当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
結束バンド 耐候性
ELPA(22件のレビュー)¥104~税込¥114~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色白仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(25本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ
(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。色青材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド耐候 200MM
ELPA(3件のレビュー)¥341税込¥3751パック(100個)当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
結束バンド リピートタイプ 耐候性
ELPA(7件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(15本)ほか当日出荷リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)当日出荷抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
リピートタイ
オーム電機¥289~税込¥318~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。色自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
MSタイ(ポリプロピレン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥129~税込¥142~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド カラー(アソート)
ELPA(5件のレビュー)¥208~税込¥229~1パック(20本)ほか当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具