絞り込み
長さ(mm)
  • 305(2)
  • 457(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 10000(1)
  • 22800(1)
  • 色レッド
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(4)
材質
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 80~90未満(2)
  • 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 93(2)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • PAIHO(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
PANDUIT(パンドウイット)・PAIHO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
305(2)
457(1)
1500(1)
3000(1)
4500(2)
5000(2)
10000(1)
22800(1)
結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ ロールタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から6日以内出荷
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5厚さ(mm)2材質ナイロン・ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から翌々日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
マジックバンド 赤 3m PAIHOマジックバンド 赤 3mPAIHO
479税込527
1本
5日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
マジックバンド 赤 5m PAIHOマジックバンド 赤 5mPAIHO
879税込967
1本
5日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)5
マジックバンド 赤 10m PAIHOマジックバンド 赤 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。
幅(mm)10長さ(m)10
マジックバンド 赤 1.5m PAIHOマジックバンド 赤 1.5mPAIHO
269税込296
1本
5日以内出荷
裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
幅(mm)10長さ(m)1.5
タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット)タックタイ UL承認部品PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1袋(10本)
翌々日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
タックタイ(UL承認部品 マルーン) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ(UL承認部品 マルーン)PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1式(100本)
8日以内出荷
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロンマルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーンPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(10本)
翌々日出荷
UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束マルーン材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127使用温度範囲(℃)-17~50トラスコ品番149-4737幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)74.8引張強度(N)222使用場所屋内

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ