2ページ目: ロールタイプ

52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
25m固定バンド(ステンレス製) エスコ25m固定バンド(ステンレス製)エスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
材質SUS304引張強度(kN)1.47穴寸法(Φmm)直径10.5バンド長(mm)25m
エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン仕様耐候、屋内外使用寸法(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ サドル耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ リール耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(25個)
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)18.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
スマートバンド 土井製作所スマートバンド土井製作所
14,980税込16,478
1巻(30m)
5日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
E-ベルト 芝軽粗材E-ベルト芝軽粗材
8,798税込9,678
1本(50m)
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド クッションスリーブPANDUIT(パンドウイット)
9,398税込10,338
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
シメシメベルト[黒] [50m] エスコシメシメベルト[黒] [50m]エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SG-50B
15m バンド [白] エスコ15m バンド [白]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475S-1W
15m バンド [黒] エスコ15m バンド [黒]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475S-1B
エンドレスタイ 印字入り ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ 印字入りヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
乳白材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ