絞り込み
長さ(mm)
- 15000
- 4.5(1)
- 304.80(1)
- 305(2)
- 457(1)
- 1000(2)
- 1500(3)
- 3000(2)
- 4500(2)
- 5000(6)
- 10000(3)
- 10600(1)
- 15200(1)
- 20000(1)
- 21500(1)
- 22800(2)
- 25000(2)
- 30000(3)
- 100000(3)
- その他(2)
色
グレー(1)
ブラック(4)
特性
- 耐候(4)
- 難燃(4)
材質
- その他(2)
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(2)
最高使用温度(℃)
- 85(5)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- トーマス&ベッツ(2)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・トーマス&ベッツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
1500(3)
4500(2)
5000(6)
10000(3)
15000
22800(2)
25000(2)
30000(3)
100000(3)
その他(2)

エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6色黒タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7色黒タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)9.5色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
エンドレスタイ リール耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥35,980税込¥39,5781巻4日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)12.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)