絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
ブランド
PANDUIT(パンドウイット)・PAIHO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・トーマス&ベッツ・土井製作所・ELPA・KSS
「長さ(mm)」から絞り込む

エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。長さ(m)5厚さ(mm)2材質ナイロン・ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。色黒材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥4,798税込¥5,2781巻欠品中幅(mm)9.5長さ(m)15色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781セット(10巻)当日出荷色黒材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)長さ(m)10.6トラスコ品番124-8213幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981パック当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか当日出荷から3日以内出荷グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒
KSS¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷必要に応じた長さでカットできコード・ホース・資材などの簡易仮止めに利用できます。幅(mm)12色黒長さ(m)25
虫除けグリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981巻(1m)6日以内出荷気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8色黒全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
フリーバンド 1m巻
ELPA¥579~税込¥637~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷簡易結束用 ロールタイプ。優しくしっかり結束できます。材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン全長(m)1
マジックバンド 黒 10m
PAIHO¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色黒長さ(m)10
マジックバンド 青 1.5m
PAIHO¥269税込¥2961本3日以内出荷裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色青長さ(m)1.5
エンドレスタイ サドル耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル色黒材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ リール耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781巻3日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ色グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
エンドレスタイ ヘッド耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(25個)3日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド色グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)18.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
スマートバンド
土井製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。全長(m)30材質PA66特性耐候、耐食、耐薬品
ステンレススチールバンド クッションスリーブ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から翌々日出荷ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。用途ケーブルなどの絶縁材の保護。色黒材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
マジックバンド 黒 5m
PAIHO¥879税込¥9671本3日以内出荷コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色黒長さ(m)5
マジックバンド 黒 1.5m
PAIHO¥269税込¥2961本3日以内出荷裏表同士が貼りつくマジックバンドです。 はがして再度利用することが可能です。 短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。 コードをまとめるのにつかいます。幅(mm)10色黒長さ(m)1.5
マジックバンド 赤 1.5m
PAIHO¥269税込¥2961本3日以内出荷裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色赤長さ(m)1.5
タックタイ UL承認部品
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
タックタイ HLCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881袋(10本)当日出荷ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2色黒タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
ステンレススチールバンド用クッションスリーブ
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801式(5本)6日以内出荷ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束色マルーン材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127使用温度範囲(℃)-17~50トラスコ品番149-4737幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)74.8引張強度(N)222使用場所屋内
エンドレスタイ スペーサ耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)21日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー色黒材質ポリプロピレン仕様耐候、屋内外使用寸法(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB



















![15m バンド [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462882-180824-02.jpg)