絞り込み
材質
- エラストマー(1)
- 塩ビ(1)
長さ(mm)
- 320(1)
- 50000(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(1)
特性
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 60
- 49(4)
- 50(1)
- 80(3)
- 85(31)
- 95(6)
- 100(1)
- 105(8)
- 110(3)
- 120(1)
- 150(1)
- 538(14)
- -20~80(1)
- -29~82(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~98(1)
- -40~180(1)
- -40~200(1)
ブランド
- 河村電器産業(1)
- フィッシャージャパン(1)
河村電器産業・フィッシャージャパン
「材質」から絞り込む
エラストマー(1)
塩ビ(1)

ケーブルフィックス
フィッシャージャパン¥619~税込¥681~1セット(20本)当日出荷取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60最大結束径(Φmm)85