絞り込み
材質
  • ゴム(1)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 124.5(2)
  • 130(2)
  • 200(4)
  • 300(2)
  • 309(2)
  • 815(1)
  • 1500(1)
  • 色アソート(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(4)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(7)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(4)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 耐候(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(5)
85
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • エスコ(19)
  • エスケイ工機(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • ユーボン(8)
  • TRUSCO(6)
  • 東京富士商会(6)
  • ELPA(5)
  • MCO(5)
  • JAPPY(4)
  • 品川商工(4)
  • アイネックス(3)
  • コクゴ(2)
  • 三友(2)
  • SapiSelco(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ゴム(1)
ナイロン(5)
ポリエステル(1)
ポリエチレン(3)
ポリプロピレン(2)
塩ビ(1)
  • ビニタイ オーム電機

    ビニタイ

    オーム電機(6件のレビュー)
    199税込219
    1袋(100本)
    当日出荷
    用途コードの束ね・整理に使用。材質芯線/スチール、被ふく/PE寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
  • クランプタイ 耐候性 オーム電機

    クランプタイ 耐候性

    オーム電機
    149税込164
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
  • ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2特性耐候
  • ピーロック130C 100P オーム電機

    ピーロック130C 100P

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130クリア結束径(Φmm)40
  • クランプタイ 屋内用 オーム電機

    クランプタイ 屋内用

    オーム電機
    129税込142
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
    材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル幅(mm)20長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入 オーム電機

    結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入

    オーム電機
    309税込340
    1袋(15本)
    当日出荷
    電線識別用に書き込みできます。
    仕様丸形Φ25ミリ材質軟質PVC最大結束径(Φmm)29
  • ワイドタイ830白 10本 オーム電機

    ワイドタイ830白 10本

    オーム電機
    499税込549
    1点
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
  • その他結束 オーム電機

    その他結束

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶

    オーム電機
    489税込538
    1袋(30本)
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
  • コードバンド125W15P オーム電機

    コードバンド125W15P

    オーム電機
    249税込274
    1セット(15本)
    当日出荷
    用途使わないコードの収納に材質ポリエチレン長さ(mm)124.5ホワイト結束径(Φmm)21
  • ビーズバンド アソート オーム電機

    ビーズバンド アソート

    オーム電機
    139税込153
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容15本長さ(mm)1105色結束径(Φmm)29
  • ピーロック130K 100P オーム電機

    ピーロック130K 100P

    オーム電機
    239税込263
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130ブラック結束径(Φmm)40
  • ビーズバンド黒 15本 オーム電機

    ビーズバンド黒 15本

    オーム電機
    119税込131
    1セット(15本)
    翌々日出荷
  • 結束バンド たばねバンド 9本入 オーム電機

    結束バンド たばねバンド 9本入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度
    材質天然ゴム
  • コードバンド125K15P オーム電機

    コードバンド125K15P

    オーム電機
    249税込274
    1セット(15本)
    翌々日出荷
    用途使わないコードの収納に材質ポリエチレン長さ(mm)124.5ブラック結束径(Φmm)21

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド