絞り込み
材質
  • KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(10)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 154(2)
  • 160(1)
  • 186(1)
  • 200(4)
  • 213(1)
  • 225.5(2)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 365(1)
  • 450(1)
  • 1000(1)
  • 20000(1)
  • 25000(1)
  • 50000(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(4)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95(6)
  • 120(1)
  • 538(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • エスコ(19)
  • オーム電機(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • ユーボン(8)
  • TRUSCO(6)
  • 東京富士商会(6)
  • ELPA(5)
  • MCO(5)
  • JAPPY(4)
  • 品川商工(4)
  • アイネックス(3)
  • コクゴ(2)
  • SapiSelco(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
  • アメリカン電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
ステンレス(1)
ナイロン(10)
ポリエチレン(4)
ポリプロピレン(1)
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    92税込101
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    86税込95
    1パック(10本)
    欠品中
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機
    76税込84
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    139税込153
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    1,098税込1,208
    1袋(1.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフナー エスケイ工機

    セーフナー

    エスケイ工機
    259税込285
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    幅(mm)4最大結束径(Φmm)20
  • ステンレスバンド エスケイ工機

    ステンレスバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(3本)
    7日以内出荷
    材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538板厚(mm)0.25
  • 回転式クリップバンド エスケイ工機

    回転式クリップバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
    材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製) エスケイ工機

    スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製)

    エスケイ工機
    699税込769
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    スリットチューブΦ15mm用専用工具です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンヘッドタイ エスケイ工機

    オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(30本)
    7日以内出荷
    SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ソフトタイ エスケイ工機

    結束バンド ソフトタイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
    材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    269税込296
    1袋(4本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズタイ エスケイ工機

    ビーズタイ

    エスケイ工機
    219税込241
    1袋(50本)
    7日以内出荷
    バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    189税込208
    1袋(4本)
    7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ エスケイ工機

    クランプタイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(30本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    789税込868
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)42材質10Tナイロン幅(mm)5全長(mm)225.5種類超耐候使用温度範囲(℃)-40~200最大結束径(Φmm)65
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    789税込868
    1パック(10本)
    7日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
  • SKバインダー オープンヘッドタイ エスケイ工機

    SKバインダー オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    7,998税込8,798
    1パック(1000本)
    47日以内出荷
    オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド