絞り込み
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(10)
- ポリエチレン(4)
- ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 154(2)
- 160(1)
- 186(1)
- 200(4)
- 213(1)
- 225.5(2)
- 250(2)
- 300(1)
- 350(1)
- 365(1)
- 450(1)
- 1000(1)
- 20000(1)
- 25000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラウン(1)
ブラック(4)
ホワイト(4)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 95(6)
- 120(1)
- 538(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~98(1)
- -40~180(1)
- -40~200(1)
ブランド
- エスケイ工機
- モノタロウ(1)
- エスコ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- オーム電機(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- ユーボン(8)
- ELPA(6)
- TRUSCO(6)
- 東京富士商会(6)
- MCO(5)
- JAPPY(4)
- 品川商工(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイネックス(3)
- コクゴ(2)
- トーマス&ベッツ(2)
- SapiSelco(2)
- HEBOTEC(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
ステンレス(1)
ナイロン(10)
ポリエチレン(4)
ポリプロピレン(1)

コルゲートチューブ
エスケイ工機¥139~税込¥153~1袋(1m)ほか4日以内出荷から7日以内出荷難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製スリットチューブ
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(1.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
回転式クリップバンド
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(2本)7日以内出荷クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥239税込¥2631袋(30本)7日以内出荷SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ソフトタイ
エスケイ工機¥439税込¥4831袋(10本)7日以内出荷取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド
エスケイ工機¥269税込¥2961袋(4本)4日以内出荷から7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズタイ
エスケイ工機¥219税込¥2411袋(50本)7日以内出荷バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド
エスケイ工機¥189税込¥2081袋(4本)7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ
エスケイ工機¥299~税込¥329~1袋(30本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
サニークイック
エスケイ工機¥789税込¥8681パック(10本)5日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)42材質10Tナイロン幅(mm)5全長(mm)225.5色黒種類超耐候使用温度範囲(℃)-40~200最大結束径(Φmm)65
サニークイック
エスケイ工機¥789税込¥8681パック(10本)7日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5色黒種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
SKバインダー オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥7,998~税込¥8,798~1パック(1000本)47日以内出荷オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品