絞り込み
長さ(mm)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 100(10)
  • 110(1)
  • 116(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 138.0(1)
  • 145(3)
  • 150(6)
  • 154(2)
  • 200(17)
  • 225.5(3)
  • 250(11)
  • 275(2)
  • 300(4)
  • 365(6)
  • 450(3)
  • 1000(1)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(5)
材質
  • KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(30)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(7)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(13)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(7)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95(12)
  • 120(6)
  • 538(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(2)
  • -40~200(1)
  • -55~260(1)
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(206)
  • エスコ(157)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
  • TRUSCO(77)
  • ELPA(63)
  • オーム電機(61)
  • RS PRO(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • SapiSelco(30)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(24)
  • デンカエレクトロン(12)
  • MCO(12)
  • JAPPY(11)
  • TY-Rap(11)
  • PAIHO(10)
  • 紺屋商事(9)
  • 芝軽粗材(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    92税込101
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    86税込95
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    139税込153
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ エスケイ工機

    リピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    148税込163
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機
    76税込84
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    1,098税込1,208
    1袋(1.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    179税込197
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック カラータイ エスケイ工機

    スカイロック カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(20本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーリピートタイ エスケイ工機

    ヘビーリピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
  • ケーブルラップ エスケイ工機

    ケーブルラップ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    1,498税込1,648
    1袋(1000本)
    7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 露出・耐候タイプ

    エスケイ工機
    519税込571
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    1,798税込1,978
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
    材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    279税込307
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフナー エスケイ工機

    セーフナー

    エスケイ工機
    259税込285
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    幅(mm)4最大結束径(Φmm)20
  • ステンレスバンド エスケイ工機

    ステンレスバンド

    エスケイ工機
    479税込527
    1袋(3本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    板厚(mm)0.25材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKバインダー ソフトタイ エスケイ工機

    SKバインダー ソフトタイ

    エスケイ工機
    8,198税込9,018
    1パック(100本)
    47日以内出荷
    結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
    材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7
  • 回転式クリップバンド エスケイ工機

    回転式クリップバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
    材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製) エスケイ工機

    スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製)

    エスケイ工機
    699税込769
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    スリットチューブΦ15mm用専用工具です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンヘッドタイ エスケイ工機

    オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(30本)
    7日以内出荷
    SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ソフトタイ エスケイ工機

    結束バンド ソフトタイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
    材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    269税込296
    1袋(4本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズタイ エスケイ工機

    ビーズタイ

    エスケイ工機
    219税込241
    1袋(50本)
    7日以内出荷
    バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    189税込208
    1袋(4本)
    7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ エスケイ工機

    クランプタイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(30本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    199税込219
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    リリースタイ 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
    材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双方向結束バンド蓄光タイプ エスケイ工機

    双方向結束バンド蓄光タイプ

    エスケイ工機
    949税込1,044
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
    材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド