絞り込み
材質
  • ナイロン(4)
長さ(mm)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 221.3(1)
  • 226(1)
  • 273(1)
  • 300(1)
  • 370(1)
  • 400(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(2)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(2)
80・85
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • JAPPY(4)
  • 品川商工(3)
  • エスケイ工機(3)
  • ユーボン(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • フローバル(1)
  • SapiSelco(1)
  • RS PRO(1)
  • プロスタイルツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(4)
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
ツイストタイ TRUSCOツイストタイTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド