絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
長さ(m)
  • 15
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(219)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 11.5(11)
  • 20(30)
  • 25(79)
  • 30(22)
  • 30.48(30)
  • 30.5(15)
  • 50(81)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1巻(15m)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
  • 高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) デンカエレクトロン

    高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
    材質クロスリンクポリオレフィン
  • 導電性スパイラル 星和電機(SEIWA)

    導電性スパイラル

    星和電機(SEIWA)
    35,980税込39,578
    1巻(15m)
    3日以内出荷
    電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
    特性難燃性、導電性
  • FLSSチューブ デンカエレクトロン

    FLSSチューブ

    デンカエレクトロン
    59,980税込65,978
    1巻(15m×1巻)
    48日以内出荷
    「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです
    用途特長。・強度な使用にも耐えるスリーブです。・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。・ノンハロゲン製品です。採用実績。・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置材質SUS304融点(℃)1450RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy 日本ジッパーチュービング

    アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy

    日本ジッパーチュービング
    13,980税込15,378
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ。工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能。好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)。繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます。難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)
    材質半硬質塩化ビニル形状イージーロックチューブグレー長さ(m)15適合温度(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラゲインセルフクロージング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインセルフクロージング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(15m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
  • ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTI

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1巻(15m)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
  • スパスリットチューブ TGK(東京硝子器械)

    スパスリットチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    8,575税込9,433
    1巻(15m)
    18日以内出荷
    カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
    材質ポリエチレン

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護