絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(16)
- RS PRO(423)
- タカチ電機工業(225)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
- PANDUIT(パンドウイット)(191)
- エスコ(178)
- デンカエレクトロン(161)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(55)
- TRUSCO(53)
- Marrow Lin(42)
- ユーボン(37)
- 日本ジッパーチュービング(36)
- 興和化成(35)
- 東京富士商会(35)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ヨツギ(27)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.01(1)
- 0.015(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
色
ブラック(8)
ホワイト(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(12)
特価

コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン
日機¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マークチューブ 10m
日機¥499~税込¥549~1本5日以内出荷絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニル色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルチューブ 10m 黒
日機¥599~税込¥659~1本5日以内出荷電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ用途ケーブルの保護材質ポリエチレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン
日機¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷表面に波形の細工を施した保護チューブ用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン
日機¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷表面に波形の細工を施した保護チューブ用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルチューブ 10m 白
日機¥599~税込¥659~1本5日以内出荷電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ用途ケーブルの保護材質ポリエチレン色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリコンワニスガラス編組チューブ
日機¥9,698~税込¥10,668~1巻5日以内出荷耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス色白耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン
日機¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン
日機¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)28.5内径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン
日機¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)34.5内径(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
熱収縮チューブ 箱タイプ
日機¥829~税込¥912~1箱5日以内出荷必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。用途ケーブルの保護や絶縁色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
熱収縮チューブ キットタイプ
日機¥1,198税込¥1,3181箱5日以内出荷取り出しやすいキットタイプの熱収縮チューブです。用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600












![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)