絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,678)
- Panasonic(パナソニック)(2,558)
- RS PRO(2,193)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,920)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,503)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,079)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(12)
特価

コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン
日機¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マークチューブ 10m
日機¥499~税込¥549~1本5日以内出荷絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニル色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルチューブ 10m 黒
日機¥599~税込¥659~1本5日以内出荷電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ用途ケーブルの保護材質ポリエチレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
閉端接続子 100個入
日機¥669~税込¥736~1袋(100個)5日以内出荷振動などでも抜けにくく、簡単に接続・絶縁することができます。用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性UL94V-2入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン
日機¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷表面に波形の細工を施した保護チューブ用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン
日機¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷表面に波形の細工を施した保護チューブ用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
配線ダクト
日機¥889~税込¥978~1本5日以内出荷側面に通線孔があり、上蓋はスライド可能な構造です。用途電線の保護・整理収容などに。材質本体:硬質塩化ビニル長さ(mm)1000色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
差込形電線コネクタ 50個入
日機¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)5日以内出荷電線の被覆を剥いて端子に差し込み,素早く取り付けられます。用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン定格450V-24A適合電線(mm2)1~2.5難燃性UL94V-2入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ 50個入
日機¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)5日以内出荷電線を挿入してレバーをロックするだけで簡単に接続できます。用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン定格450V-32A難燃性UL94V-0入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.6 / 2.0
スパイラルチューブ 10m 白
日機¥599~税込¥659~1本5日以内出荷電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ用途ケーブルの保護材質ポリエチレン色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリコンワニスガラス編組チューブ
日機¥9,698~税込¥10,668~1巻5日以内出荷耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス色白耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
結束バンド リピート式
日機¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)5日以内出荷繰り返し使える結束バンドです。用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。幅(mm)7.6色白使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N)222.41
結束バンド プッシュ式
日機¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)5日以内出荷ヘッド部分をパネルや壁穴に押し込んで固定できるタイプです。用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。色白使用温度範囲(℃)-20~80
結束バンド ねじ止め式
日機¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)5日以内出荷ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。色白使用温度範囲(℃)-20~80
コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン
日機¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン
日機¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)28.5内径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン
日機¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)34.5内径(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
熱収縮チューブ 箱タイプ
日機¥829~税込¥912~1箱5日以内出荷必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。用途ケーブルの保護や絶縁色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
熱収縮チューブ キットタイプ
日機¥1,198税込¥1,3181箱5日以内出荷取り出しやすいキットタイプの熱収縮チューブです。用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料