絞り込み
ブランド
- 北港化成
- モノタロウ(16)
- タカチ電機工業(225)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(184)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
- デンカエレクトロン(147)
- エスコ(143)
- RS PRO(118)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- TRUSCO(50)
- Marrow Lin(42)
- ユーボン(37)
- 興和化成(35)
- 3M(スリーエム)(35)
- 東京富士商会(35)
- 日本ジッパーチュービング(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- ヨツギ(26)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 50(1)
- 100(7)
- 200(9)
- 300(6)
- 400(3)
- 500(4)
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(2)
ブラック(16)
ブルー(1)
ホワイト(7)
レッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

UL 白 HIT-300V
北港化成¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。全長(m)200標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥7,498~税込¥8,248~1巻(200m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)
北港化成¥7,598~税込¥8,358~1巻(200m)4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。色白規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
UL105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥3,398~税込¥3,738~1巻(300m)ほか4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)
北港化成¥3,998~税込¥4,398~1巻(200m)ほか4日以内出荷ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。色黒耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥2,298~税込¥2,528~1巻(100m)4日以内出荷柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです色白定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)ほか4日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色白肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07
125℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)ほか4日以内出荷耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)ほか4日以内出荷耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
耐熱黒 HIT-105
北港化成¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷から10日以内出荷耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)標準色黒標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
HKI-チューブ(PVCチューブ)
北港化成¥54,980税込¥60,4781箱(20巻×100m)4日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)
北港化成¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです色黒特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥36,980税込¥40,6781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥45,980税込¥50,5781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥42,980税込¥47,2781巻(300m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥34,980税込¥38,4781巻(200m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥42,980税込¥47,2781巻(400m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥36,980税込¥40,6781巻(500m)4日以内出荷耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)4×5肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥45,980税込¥50,5781巻(500m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)5×6肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)
北港化成¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)4日以内出荷耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです色白定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07


























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)