絞り込み
ブランド
  • 北港化成
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,467)
  • エスコ(1,241)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(993)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(650)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HKIチューブ 北港化成

    HKIチューブ

    北港化成(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
    全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
  • HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成

    HKI-チューブ(PVCチューブ)

    北港化成
    899税込989
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    耐熱温度(℃)60
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    7,598税込8,358
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    7,498税込8,248
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    3,398税込3,738
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    2,298税込2,528
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
    定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

    北港化成
    3,998税込4,398
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    4,998税込5,498
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07
  • 125℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    125℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    19,980税込21,978
    1巻(500m)ほか
    4日以内出荷
    耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
    耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    18,980税込20,878
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • 耐熱黒 HIT-105 北港化成

    耐熱黒 HIT-105

    北港化成
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
    標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
  • HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成

    HKI-チューブ(PVCチューブ)

    北港化成
    54,980税込60,478
    1箱(20巻×100m)
    3日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ) 北港化成

    HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)

    北港化成
    9,998税込10,998
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです
    特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    36,980税込40,678
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    45,980税込50,578
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    42,980税込47,278
    1巻(400m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    36,980税込40,678
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)4×5肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    45,980税込50,578
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)5×6肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)

    北港化成
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
    定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料