絞り込み
長さ(m)
  • 25
  • 0.91(1)
  • 1(8)
  • 5(18)
  • 10(11)
  • 30(2)
  • 50(7)
  • 100(2)
  • 200(2)
ブランド
  • デンカエレクトロン(8)
  • 興和化成(6)
  • 日本ジッパーチュービング(5)
  • 日東工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 篠原電機(1)
  • ユーボン(1)
  • 三和[電気材料](1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(10)
  • 色ブラック(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.91(1)
1(8)
5(18)
10(11)
25
30(2)
50(7)
100(2)
200(2)
  • MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン

    MRXチューブ(マジックテープタイプ)

    デンカエレクトロン(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
    材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • ホックチューブ リバーシブル JAPPY

    ホックチューブ リバーシブル

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1巻(25m)
    当日出荷から翌々日出荷
    後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
    仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製グレー/ブラック長さ(m)25特性難燃性
  • ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1巻(25m)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
    仕様嵌合部/スナップボタン材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂ブラック長さ(m)25特性難燃性
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    28,980税込31,878
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • スナップボタンチューブ 三和[電気材料]

    スナップボタンチューブ

    三和[電気材料]
    8,198税込9,018
    1箱(1巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です。黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ。工具が不要、ワンタッチで結束できます。着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です。柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします。必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です。箱に入ったまま引き出すことも可能です。厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に黒/灰(リバーシブル)定尺(m)25引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3)能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRチューブ デンカエレクトロン

    MRチューブ

    デンカエレクトロン
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
    用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
  • マジックチューブ 日本ジッパーチュービング

    マジックチューブ

    日本ジッパーチュービング
    28,980税込31,878
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用 興和化成

    ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用

    興和化成
    14,980税込16,478
    1箱(25m)
    27日以内出荷
    フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックチューブ 興和化成

    マジックチューブ

    興和化成
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷から93日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    4,398税込4,838
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン

    銅箔シールドチューブ ローコストタイプ

    デンカエレクトロン
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
    用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)25
  • ホック付チューブ 日本ジッパーチュービング

    ホック付チューブ

    日本ジッパーチュービング
    26,980税込29,678
    1箱(25m×2巻)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

    デンカエレクトロン
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4) 日本ジッパーチュービング

    シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4)

    日本ジッパーチュービング
    79,980税込87,978
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    仕様ZTZX(2)シールド性アップ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインレール開閉式保護チューブ デンカエレクトロン

    ツインレール開閉式保護チューブ

    デンカエレクトロン
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質PVC使用温度範囲(℃)-20~85
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • マジックチューブ【KNMT】 興和化成

    マジックチューブ【KNMT】

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱(25m)
    18日以内出荷
    シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
    材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    91,980税込101,178
    1巻(25m)
    34日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2) 日本ジッパーチュービング

    シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)

    日本ジッパーチュービング
    67,980税込74,778
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    仕様耐熱・耐電圧タイプ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • ホック付チューブ 日本ジッパーチュービング

    ホック付チューブ

    日本ジッパーチュービング
    24,980税込27,478
    1セット(25m×2箱)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ ユーボン

    リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ

    ユーボン
    17,980税込19,778
    1箱(25m)
    3日以内出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)黒/灰長さ(m)25
シート型チューブ