絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 0.91(1)
  • 1(8)
  • 10(11)
  • 25(26)
  • 30(2)
  • 50(7)
  • 100(2)
  • 200(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • デンカエレクトロン(8)
  • 興和化成(4)
  • TRUSCO(3)
  • JAPPY(1)
色
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.91(1)
1(8)
5
10(11)
25(26)
30(2)
50(7)
100(2)
200(2)
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン

    MRXチューブ(マジックテープタイプ)

    デンカエレクトロン(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
    材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ

    ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ

    モノタロウ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(5m)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
    用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)特性難燃
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

    興和化成
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(5m)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

    デンカエレクトロン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
    色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(5m)
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインレール開閉式保護チューブ デンカエレクトロン

    ツインレール開閉式保護チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~85
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色黒材質(レール)PVC
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻
    5日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(5m)
    34日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔シールドチューブ レール式タイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ レール式タイプ

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC色黒長さ(m)5
  • 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷
    特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)5
  • 銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM色黒長さ(m)5
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット(5袋)
    3日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
    用途ノイズ対策用材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線色ブラック長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
シート型チューブ