79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    52,980税込58,278
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロングレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ マジックタイプ MTK 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ マジックタイプ MTK

    日本ジッパーチュービング
    129,800税込142,780
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステルグレー/ホワイト長さ(m)50使用温度(℃)適用/シート部:-15~150シート厚さ(mm)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ ユーボン

    マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。
    材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
  • ツインレール開閉式保護チューブ デンカエレクトロン

    ツインレール開閉式保護チューブ

    デンカエレクトロン
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質PVC使用温度範囲(℃)-20~85
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン
    1,998税込2,198
    1巻
    5日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質ポリエステルクロス入ビニールシートグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックチューブ【KNMT】 興和化成

    マジックチューブ【KNMT】

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱(25m)
    18日以内出荷
    シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
    材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(極難燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(極難燃タイプ)

    篠原電機
    89,980税込98,978
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:極難燃シート(ガラスクロスにシリコンワニス加工)、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケーブル保護スリットシート 日動電工

    ケーブル保護スリットシート

    日動電工
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    造営材との接触面に貼付けて電線の損傷を防止します。円形貼付けしやすいハーフスリット入りで、Φ50~Φ300まで対応します。梁等のコーナー部にもお使い頂けます。
  • フジボタンチューブ 冨士端子工業

    フジボタンチューブ

    冨士端子工業
    27,980税込30,778
    1箱(50m)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
    用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    61,980税込68,178
    1巻(50m)
    24日以内出荷
    マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
    用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    5,798税込6,378
    1巻(1m)ほか
    34日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    7,998税込8,798
    1本(1m)ほか
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔シールドチューブ レール式タイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ レール式タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC長さ(m)5
  • 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
  • 銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5
  • ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ

    興和化成
    39,980税込43,978
    1巻
    18日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
  • シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2) 日本ジッパーチュービング

    シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)

    日本ジッパーチュービング
    67,980税込74,778
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    仕様耐熱・耐電圧タイプ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B

    日本ジッパーチュービング
    57,980税込63,778
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    材質シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)50使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S) 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)

    日本ジッパーチュービング
    62,980税込69,278
    1箱(10m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレスグレー/ブラック長さ(m)10使用温度(℃)適用/シート部:-25~150シート厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE

    日本ジッパーチュービング
    52,980税込58,278
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロンホワイト長さ(m)30使用温度(℃)適用:-15~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
    材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
  • ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット)

    ノイズシールド

    PANDUIT(パンドウイット)
    86,980税込95,678
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。
    用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910
  • シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ ユーボン

    シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ

    ユーボン
    7,998税込8,798
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
    幅C(mm)16特性柔軟
  • マジックチューブ 70×25m 興和化成

    マジックチューブ 70×25m

    興和化成
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番850-2197
  • マジックチューブ 興和化成

    マジックチューブ

    興和化成
    31,980税込35,178
    1巻
    93日以内出荷
    トラスコ品番850-2188
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    58,980税込64,878
    1セット(5袋)
    3日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
    用途ノイズ対策用材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線ブラック長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • マーカーチューブ ケー・シー・シー・商会

    マーカーチューブ

    ケー・シー・シー・商会
    8,198税込9,018
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)200
  • ホック付チューブ 日本ジッパーチュービング

    ホック付チューブ

    日本ジッパーチュービング
    24,980税込27,478
    1セット(25m×2箱)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ ユーボン

    リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ

    ユーボン
    17,980税込19,778
    1箱(25m)
    3日以内出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)黒/灰長さ(m)25
  • ボタンチューブ 25m カメダデンキ

    ボタンチューブ 25m

    カメダデンキ
    8,498税込9,348
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピングチューブ 篠原電機

    ラッピングチューブ

    篠原電機
    36,980税込40,678
    1巻
    11日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナーチューブ 篠原電機

    ファスナーチューブ

    篠原電機
    34,980税込38,478
    1巻
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付 篠原電機

    ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付

    篠原電機
    58,980税込64,878
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波防止
  • ホックチューブ難燃メッシュタイプ 篠原電機

    ホックチューブ難燃メッシュタイプ

    篠原電機
    28,980税込31,878
    1巻
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ホックチューブ難燃エコタイプ 篠原電機

    ホックチューブ難燃エコタイプ

    篠原電機
    29,980税込32,978
    1巻
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
シート型チューブ