76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン

    MRXチューブ(マジックテープタイプ)

    デンカエレクトロン(9件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
    材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷
    ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
    色白長さ(m)100
  • ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ

    ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ

    モノタロウ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(5m)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
    用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)特性難燃
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • マーカーチューブ 東方電材

    マーカーチューブ

    東方電材(1件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1セット(10m)
    当日出荷
    用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠色白肉厚(mm)0.51巻長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン

    HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボン

    ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)
    当日出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰
  • ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ

    JAPPY
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(25m)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
    仕様嵌合部/スナップボタン材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂色ブラック長さ(m)25特性難燃性
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    ¥309~税込¥340~
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印字テープ CTK
    ブラック
    ホワイト

    印字テープ

    CTK
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷
    ホットマーカーの能力を100%引き出します。 各ワーク材に対応したテープをご用意 消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)色グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ホックチューブ リバーシブル JAPPY

    ホックチューブ リバーシブル

    JAPPY
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(25m)
    当日出荷から3日以内出荷
    後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
    仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー/ブラック長さ(m)25特性難燃性
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • MRチューブ デンカエレクトロン

    MRチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
    用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)色黒
  • ホックチューブ JAPPY

    ホックチューブ

    JAPPY
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
    仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー長さ(m)50特性難燃性
  • マーカーチューブ CTK
    ホワイト
    ブラック

    マーカーチューブ

    CTK
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(難燃タイプ)

    篠原電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B

    日本ジッパーチュービング
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    材質シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン色グレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
    色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • マジックチューブ【KNMT】 興和化成

    マジックチューブ【KNMT】

    興和化成
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(25m)
    18日以内出荷
    シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
    材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(不燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(不燃タイプ)

    篠原電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー・黒(リバーシブル)耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

    興和化成
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン

    銅箔シールドチューブ ローコストタイプ

    デンカエレクトロン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
    用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)25
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプ

    興和化成
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    18日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  • シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4) 日本ジッパーチュービング

    シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4)

    日本ジッパーチュービング
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    仕様ZTZX(2)シールド性アップ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

    デンカエレクトロン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
    用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用 興和化成

    ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用

    興和化成
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(25m)
    27日以内出荷
    フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ色ブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックチューブ 興和化成

    マジックチューブ

    興和化成
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    93日以内出荷
    面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
  • ノイズプロテクトチューブマジックタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブマジックタイプ

    興和化成
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    18日以内出荷
  • 結束保護チューブ マジックタイプ MTK 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ マジックタイプ MTK

    日本ジッパーチュービング
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステル色グレー/ホワイト長さ(m)50使用温度(℃)適用/シート部:-15~150シート厚さ(mm)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
シート型チューブ