絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- デンカエレクトロン(17)
- 興和化成(16)
- 篠原電機(10)
- 日本ジッパーチュービング(7)
- TRUSCO(4)
- JAPPY(4)
- ユーボン(4)
- CTK(3)
- 日東工業(2)
- 冨士端子工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 日動電工(1)
- カメダデンキ(1)
- 東方電材(1)
- ケー・シー・シー・商会(1)
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

シールドチューブ(銅箔ツインレール式)
デンカエレクトロン¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から17日以内出荷材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色黒材質(レール)PVC
BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(極難燃タイプ)
篠原電機¥89,980~税込¥98,978~1巻(50m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:極難燃シート(ガラスクロスにシリコンワニス加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブル保護スリットシート
日動電工¥2,598税込¥2,8581袋(10個)4日以内出荷造営材との接触面に貼付けて電線の損傷を防止します。円形貼付けしやすいハーフスリット入りで、Φ50~Φ300まで対応します。梁等のコーナー部にもお使い頂けます。
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか5日以内出荷灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ
デンカエレクトロン¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)24日以内出荷マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
銅箔シールドチューブ レール式タイプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から翌々日出荷レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC色黒長さ(m)5
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)5
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から翌々日出荷ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM色黒長さ(m)5
ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ
興和化成¥39,980~税込¥43,978~1巻18日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
スライドロックチューブ
興和化成¥23,980~税込¥26,378~1巻18日以内出荷低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)
日本ジッパーチュービング¥67,980~税込¥74,778~1箱(25m)6日以内出荷仕様耐熱・耐電圧タイプ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)
日本ジッパーチュービング¥62,980~税込¥69,278~1箱(10m)6日以内出荷仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス色グレー/ブラック長さ(m)10使用温度(℃)適用/シート部:-25~150シート厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE
日本ジッパーチュービング¥52,980~税込¥58,278~1箱(30m)6日以内出荷材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン色ホワイト長さ(m)30使用温度(℃)適用:-15~260RoHS指令(10物質対応)対応
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)5日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
ノイズシールド
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(10本)15日以内出荷ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910色黒
マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(5m)3日以内出荷マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ
ユーボン¥7,998~税込¥8,798~1袋(5m)3日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。幅C(mm)16特性柔軟
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥58,980~税込¥64,878~1セット(5袋)3日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。用途ノイズ対策用材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線色ブラック長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)
デンカエレクトロン¥8,398~税込¥9,238~1本(1本×1m)ほか5日以内出荷ホックボタンで後入れ可能・高導電性銅箔シールドチューブです。アルミシールドチューブ・導電布よりも電磁波シールド効果が向上しております。。電気抵抗値もアルミの約半分の0.04Ω/cm2を達成しております。ホックボタンタイプで既設ケーブルへの後入れ設置が可能です。銅箔にハンダ付けが非常に容易。アースの取り付けが短時間で完了できます。用途高い防滴性・防塵性を誇りクリーンルームに最適です。屈曲性に優れ狭いスペースにも使用可能です。
リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ
ユーボン¥17,980~税込¥19,778~1箱(25m)3日以内出荷トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰長さ(m)25
































![スナップボタンチューブ 三和[電気材料] スナップボタンチューブ 三和[電気材料]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79758536-240619-02.jpg)

![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)