絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(126)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- RS PRO(42)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- 3M(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TOKISTAR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
結束固定ベース
(52件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色白推奨静荷重(N[g])2[204]
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束固定ベース VHB粘着テープ付き
(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン色黒使用温度範囲-35℃~85℃材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])40[4080]
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
アルミフレーム用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)当日出荷操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2
3M(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質耐候性66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。材質66ナイロン色ナチュラル寸法D(Φmm)3.2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
結束バンドベース
ELPA¥236~税込¥260~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。材質66ナイロン
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
ケーブルタイアンカーマウント
(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
タイマウント(MB)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
タイマウント(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2
3M¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
エッジクリップ耐候・耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486380-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)ほか当日出荷結束バンド用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具



















































![CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486337-240802-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486380-240802-02.jpg)