絞り込み
  • 色クリア
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(19)
  • 色シルバー(11)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(35)
  • 色ブラック(146)
  • 色ブルー(32)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(112)
  • 色レッド(5)
材質
  • ナイロン(34)
  • フッ素樹脂(1)
特性
  • 耐候(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(25)
  • ユーボン(4)
  • TRUSCO(2)
  • オーム電機(1)
  • 北川工業(1)
  • 品川商工(1)
  • SapiSelco(1)
  • コンベックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン
グリーン(10)
クリア
クリア
グレー
グレー(19)
シルバー
シルバー(11)
ブラウン
ブラウン(35)
ブラック
ブラック(146)
ブルー
ブルー(32)
ベージュ
ベージュ(8)
ホワイト
ホワイト(112)
レッド
レッド(5)
結束バンド 固定ベース SKM ユーボン結束バンド 固定ベース SKMユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工(1件のレビュー)
279税込307
1セット(100個)ほか
当日出荷
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋(1000個)
当日出荷から95日以内出荷
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。幅(mm)9.5長さ(mm)19.0高さ(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0
バンド固定具 北川工業バンド固定具北川工業
6,998税込7,698
1袋(200個)
当日出荷
バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
ナチュラル材質ナイロン66規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
ロックタイベース オーム電機ロックタイベースオーム電機
2,398税込2,638
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66テープ種類ダブルタックテープ#535
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボンナイロンクリップ UB-NYシリーズユーボン
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1セット(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1箱(1000個)
当日出荷から95日以内出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
押し込み型固定具 ケーブル用クランプ TRUSCO押し込み型固定具 ケーブル用クランプTRUSCO
129税込142
1セット(10個)
当日出荷
ナチュラル材質ナイロン66質量(g)10横(mm)5.8固定方法押し込み
連結リング固定具 PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1セット(1000個)
当日出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用)PANDUIT(パンドウイット)
6,698税込7,368
1セット(100個)
当日出荷
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)
2,598税込2,858
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
結束バンド用ベース CK コンベックス結束バンド用ベース CKコンベックス
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
固定具 マルチタイプレート PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレートPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から60日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン結束バンド 固定ベース ABM-SGユーボン
4,298税込4,728
1袋(100個)
3日以内出荷から22日以内出荷
スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
ナチュラル材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)適合バンドUBS-100~300
ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1セット(100個)
翌々日出荷から15日以内出荷
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1セット(10個)
当日出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番477-4388高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1袋(200個)
30日以内出荷
ナチュラルトラスコ品番147-5401高さ(mm)8.9質量(g)690バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8縦(mm)28.6横(mm)28.6
ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000個)
15日以内出荷から60日以内出荷
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
L字型ホール固定具 M5ネジ止め PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M5ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1袋(500個)
15日以内出荷
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番100-2558寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ケーブルタイ タグプレート SapiSelcoケーブルタイ タグプレートSapiSelco
989税込1,088
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定半透明材質ナイロン66トラスコ品番819-0260高さ(mm)1.3質量(g)124寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3適合バンド幅(mm)~5
固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット)固定具 タイプレートPANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1袋ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋
当日出荷
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7384幅(mm)(ウイング幅)18高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)接着固定用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1袋
20日以内出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0567質量(kg)1高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具PANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1袋
当日出荷から30日以内出荷
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋
当日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7210高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様結束束線数:3トラスコ品番497-3798質量(g)185使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2使用場所屋内
連結リング固定具(オープン型) PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具(オープン型)PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1セット(1000個)
翌々日出荷
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番477-4485質量(g)158使用温度範囲(℃)-40~85縦(mm)6.6横(mm)13.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)タイアンカーPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1袋(100個)
8日以内出荷
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。ナチュラル幅(mm)12.7長さ(mm)31.1高さ(mm)3.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)96トラスコ品番438-4121材質ナイロン66質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ使用箇所屋内
結束バンド 固定ベース UBSシリーズ ユーボン結束バンド 固定ベース UBSシリーズユーボン
2,298税込2,528
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル材質66ナイロン

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)