絞り込み
  • 色グレー
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(36)
  • 色グリーン(10)
  • 色シルバー(11)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(35)
  • 色ブラック(146)
  • 色ブルー(32)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(112)
  • 色レッド(5)
材質
  • その他(8)
  • ナイロン(6)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • TRUSCO(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • カメダデンキ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(1)
  • PANDUIT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン
グリーン(10)
クリア
クリア(36)
グレー
グレー
シルバー
シルバー(11)
ブラウン
ブラウン(35)
ブラック
ブラック(146)
ブルー
ブルー(32)
ベージュ
ベージュ(8)
ホワイト
ホワイト(112)
レッド
レッド(5)
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロンネジ式結束バンド固定具デンカエレクトロン(2件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
材質66ナイロン関連資料DKネジ式固定具カタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(DKネジ式固定具).pdf(0.12MB) DKネジ式固定具指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(18本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
HP 絶縁ステープル NO.3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.3ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(16本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番117-3024質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
HP 絶縁ステープル NO.1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(26本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番117-7701質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
HP 絶縁ステープル 5/8 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 5/8ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(28本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6898質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
HP 絶縁ステープル 3/4 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 3/4ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(28本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6900質量(g)21内寸幅(mm)A:8.5足長(mm)18線径(mm)1.64
HP 絶縁ステープル 1/2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 1/2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(30本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7973質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64
カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)カラーバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋(25個)
当日出荷から8日以内出荷
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付)PANDUIT
54,980税込60,478
1箱(2袋×500個)
9日以内出荷
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
スペーサー難燃性 カメダデンキスペーサー難燃性カメダデンキ
6,998税込7,698
1袋(50個)
7日以内出荷
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
黒、ダークグレー材質ポリプロピレン寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具PANDUIT(パンドウイット)
71,980税込79,178
1箱(500個)
15日以内出荷から95日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。テレホングレー材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボンリンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704ユーボン
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)タイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)