絞り込み
  • 色レッド
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(36)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(18)
  • 色シルバー(11)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(35)
  • 色ブラック(145)
  • 色ブルー(32)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(112)
材質
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリプロピレン(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユーボン(1)
  • GRIPPS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン
グリーン(10)
クリア
クリア(36)
グレー
グレー(18)
シルバー
シルバー(11)
ブラウン
ブラウン(35)
ブラック
ブラック(145)
ブルー
ブルー(32)
ベージュ
ベージュ(8)
ホワイト
ホワイト(112)
レッド
レッド
落下防止用マウントタイ GRIPPS落下防止用マウントタイGRIPPS
8,798税込9,678
1セット
翌日出荷
多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
用途工具の落下防止に規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ)寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ)適合径(Φmm)【工具】10~40最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)カラーバンドPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(25個)
当日出荷から8日以内出荷
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
シリコーンリング 日本緑十字社シリコーンリング日本緑十字社
1,298税込1,428
1組(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
バルブ表示札などの設置に。軽量物の引っ掛けに。
用途強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。材質本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボンリンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704ユーボン
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)タイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)