絞り込み
ベルト長さ(m)
- 3
- 1.6(1)
- 2.7(3)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 5(10)
- 6(12)
- 7(2)
- 8.5(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(4)
色
イエロー(1)
グレー(2)
ホワイト(1)
白×赤(2)
黒×黄(1)
ベルト幅(mm)
- 40(1)
- 48(2)
- 60(1)
- 98(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 日本緑十字社(1)
- 昭和商会(1)
- トーグ安全工業(1)
「ベルト長さ(m)」から絞り込む
2.7(3)
3
3.5(1)
5(10)
6(12)
7(2)
8.5(2)
9(1)
10(2)
12(4)

ニューコーンテープ伸縮式
トーグ安全工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。材質(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロンテープ幅(mm)48
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。トラスコ品番819-5367幅(mm)98色グレー高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299タイプ表示テープ付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)3材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(コーン用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番819-5366色グレー材質(本体)ABS樹脂質量(g)285寸法(幅W×高さH)(mm)98×230テープ長さ(m)3表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー
日本緑十字社¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷から9日以内出荷ベルトは自動巻取り式です。長さ調節はフレキシブルで、たるむこと無くご使用できます。屋外で使用することが可能です。質量(kg)1.9(満水時:約13.5)高さ(mm)980タイプスタート&キャッチャーベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3(最大)材質(ベルト)ポリエステルベース径(Φmm)380材質(ポール)ABS材質(ベース)ポリエチレンポール径(Φmm)70使用場所屋内外兼用色(ベース)グレー