絞り込み
ベルト長さ(m)
  • 6
  • 1.6(1)
  • 2.7(3)
  • 2.8(1)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 5(10)
  • 7(2)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
  • 色白×赤(1)
  • 色黒×黄(6)
ベルト幅(mm)
  • 50(4)
  • 60(8)
  • 350(1)
ブランド
  • Reelex(7)
  • 中発販売(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト長さ(m)から絞り込む
2.7(3)
3(5)
3.5(1)
5(10)
6
7(2)
8.5(2)
9(1)
10(2)
12(4)
  • 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
    材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
  • 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLongコーンタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
    セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個幅(mm)60厚さ(mm)0.2黄色×黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60長さ(m)6材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
  • Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売

    Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)

    中発販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベルト幅W×長さL(mm)50×6材質(ベルト)ナイロン設置方式マグネット式ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

    中発販売
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約340、スタンド:約7800/本シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6本体高さ(mm)126色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
  • バリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    バリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
    用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式
  • バリアリールMAXPRO Reelex

    バリアリールMAXPRO

    Reelex
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
    用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番659-1022ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容関係者以外立入禁止シート厚さ(mm)0.5
  • バリアリールMAXPRO Reelex

    バリアリールMAXPRO

    Reelex
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
    用途危険区域の立入制限に。トラスコ品番659-1017ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.5
  • LEDバリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    LEDバリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0403材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
  • Reelex 書き消しできるバリアリールLong 中発販売

    Reelex 書き消しできるバリアリールLong

    中発販売
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。
    用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)質量(kg)0.3材質(本体)ABS樹脂シート幅(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128材質(シート)ポリエチレンシート長さ(m)6シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • 自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
  • ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex

    ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS

    Reelex
    55,980税込61,578
    1本
    19日以内出荷
    人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
    用途音声と光による案内や誘導に。材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロン音量0~80dbベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
  • 自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ Reelex

    自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネットは付いていません材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式

コーン用品』には他にこんなカテゴリがあります

バリアリール