絞り込み
ステープル長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](28)
- マキタ(17)
- タチカワ(9)
- 若井産業(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- SK11(4)
- エスコ(3)
- Excellent kobo(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- EARTH MAN(1)
- アマテイ(1)
- SSPOWER(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- SUN UP(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ステープル幅(mm)」から絞り込む
![7MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10416551-081202-02.jpg)
7MAステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥999税込¥1,0991箱(2000本)6日以内出荷材質軟鋼線材線径(Φmm)1.05ステープル幅(mm)7ステープル足長さ(mm)22線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り
立川ピン¥1,698税込¥1,8681箱(5100本)当日出荷肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質鉄足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応![Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162386-231005-02.jpg)
Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷タッカ用ステープルです。トラスコ品番176-0340長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)16
T型ネイル14mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481箱(1000本)3日以内出荷コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入(50本×20)高さ(mm)14質量(g)150頭部寸法(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891箱(1000本)3日以内出荷コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791箱(1000本)3日以内出荷コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)12質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタッカ用絶縁ステープル
KLEIN TOOLS¥2,598税込¥2,8581箱(300本)当日出荷プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
ハンマータッカー用 ステープル PP10
若井産業¥11,980税込¥13,1781ケース(5000本×20箱)5日以内出荷ハンマータッカーE10用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
フロアーステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~1ケース(3024本)翌々日出荷から3日以内出荷フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ線径d2(Φmm)1.1肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25
J線10mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(800本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
フロア用ステープル 1500本
タチカワ¥11,980税込¥13,1781セット(8個)3日以内出荷フロア用ステープル特殊接着剤付です。用途フロア用ステープルトラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1色【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット足長(mm)321連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4肩幅(mm)8![MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262956-230711-02.jpg)
MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥989税込¥1,0881箱(5000本)当日出荷トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色色白足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4![ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109064-140124-02.jpg)
ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,9781セット(30箱)翌々日出荷タッカ用ステープルですトラスコ品番851-0989材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)21.7
『ハンドタッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドタッカー本体
- ハンドタッカー関連品




![7MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10416551-081202-02.jpg)

![Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162386-231005-02.jpg)













![MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262956-230711-02.jpg)
![ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109064-140124-02.jpg)
![ステープル(アルミ) 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109055-140124-02.jpg)



![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)

![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)