絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7100
- 2300(1)
- 5000(2)
- 5900(1)
- 7000(2)
- 7500(3)
- 10000(2)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 12500(1)
- 13000(3)
- 13500(1)
- 15000(5)
- 22000(1)
ホース取付口
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 1(1)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(1)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5000(2)
7000(2)
7500(3)
10000(2)
12000(1)
12500(1)
13000(3)
13500(1)
15000(5)
22000(1)

バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中質量(kg)3.8全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)