絞り込み
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.26
- 0.079(1)
- 0.095(1)
- 0.138(1)
- 0.28(2)
- 0.45(1)
- 0.53(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.82(1)
- 0.86(1)
- 1(2)
- 1.1(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

SI ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー