絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.45
- 0.079(1)
- 0.095(1)
- 0.138(1)
- 0.26(1)
- 0.28(2)
- 0.53(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.82(1)
- 0.86(1)
- 1(2)
- 1.1(2)
ブランド
- ヨコタ工業(1)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
13000(1)

ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー