絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13500(1)
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.7
- 0.079(1)
- 0.095(1)
- 0.138(1)
- 0.26(1)
- 0.28(2)
- 0.45(1)
- 0.53(1)
- 0.65(1)
- 0.82(1)
- 0.86(1)
- 1(2)
- 1.1(2)
ブランド
- ベッセル(1)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
13500(1)

エアーディスクグラインダー
ベッセル(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー