絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5900(1)
- 7000(2)
- 7100(1)
- 7500(1)
ホース取付口
- 3/8
- 1/4(7)
空気消費量(m3/min)
- 0.138(1)
- 0.28(1)
- 1(1)
- 1.1(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本ニューマチック工業(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ヨコタ工業(1)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5900(1)
7000(2)
7100(1)
7500(1)

ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用
¥34,980税込¥38,4781個当日出荷一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中質量(kg)4.2全高(mm)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900砥石寸法(mm)230×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたグラインダーです。用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中質量(kg)3.8全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー




























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)