絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(2)
- 12500(1)
- 13000(2)
ホース取付口
- 1/4(1)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.45(1)
- 1.1(1)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(3)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- ベッセル(3)
- JTC(3)
- ニューレジストン(2)
- 東京オートマック(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7500(2)
12500(1)
13000(2)

ディスクグラインダ
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から6日以内出荷軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー

























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)