絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 22000(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- ヨコタ工業(6)
- ベッセル(3)
- 日本ニューマチック工業(2)
- ニューレジストン(2)
- 東京オートマック(2)
- 宮川工業(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ハゼット(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
2300(1)
22000(1)

エアーグラインダー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)回転数22000rpmRoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
小型エアーグラインダー
JTC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4厚さ(mm)2全長(mm)195質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300砥石寸法(mm)Φ76取付軸径(Φmm)9
パーツ一式
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷JTC5642用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。セット内容パーツNO.4・5・6・8・10・12・13・15・20・22・24・27・29・30・33・40・44・46・47・48
バフ&アタッチメントセット
JTC¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷JTC5005に取り付けて使用します。仕様バフ5枚入り・アタッチメント付き直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー





























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)