絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
ホース取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.26(1)
- 0.28(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(3)
- JTC(7)
- ヨコタ工業(6)
- ベッセル(3)
- 日本ニューマチック工業(2)
- ニューレジストン(2)
- 東京オートマック(2)
- 宮川工業(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ハゼット(1)
- RS PRO(1)
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(1)
10000(1)
11000(1)
12000(1)

デスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。用途軽研削用。トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スタンダードタイプです。用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
SI ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたグラインダーです。用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー




























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)