絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.26(1)
  • 0.28(2)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(3)
  • ベッセル(3)
  • ヨコタ工業(3)
  • JTC(3)
  • ニューレジストン(2)
  • 東京オートマック(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(1)
10000(1)
11000(1)
12000(1)
  • デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    デスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
    用途軽研削用。トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
  • 軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ SHINANO(信濃機販)

    軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • SI ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    SI ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
    用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたグラインダーです。
    用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー