絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000(1)
  • 30000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.25(7)
  • 0.3(12)
  • 0.38(3)
  • 0.4(14)
  • 0.41(3)
  • 0.45(6)
  • 0.47(3)
  • 0.48(3)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.68(5)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
23000(1)
30000(1)
  • エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウ

    エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気

    モノタロウ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー