絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
- 23000(1)
ホース取付口
- 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.2
- 0.074(2)
- 0.22(2)
- 0.25(7)
- 0.3(12)
- 0.38(3)
- 0.4(15)
- 0.41(2)
- 0.45(7)
- 0.47(3)
- 0.48(3)
- 0.5(3)
- 0.55(8)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.6(2)
- 0.65(3)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- エス・ピー・エアー(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20000(1)
23000(1)

6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
MRAグラインダ エコぐら MRA
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(当社調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(当社調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー















![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)