絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18300(1)
- 22000(3)
- 23500(2)
- 25000(4)
- 30000(2)
ホース取付口
- 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.3
- 0.084(3)
- 0.2(3)
- 0.25(7)
- 0.38(3)
- 0.4(15)
- 0.41(3)
- 0.45(7)
- 0.47(3)
- 0.48(3)
- 0.5(3)
- 0.55(8)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.65(3)
- 0.68(5)
- 0.75(4)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.1(5)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- Axel(5)
- TRUSCO(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- オフィスマイン(1)
- 瓜生製作(2)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18300(1)
22000(3)
23500(2)
25000(4)
30000(2)

グラインダ
瓜生製作¥41,980税込¥46,1781台当日出荷仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
ダイグラインダー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
静音エアーグラインダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
グラインダ
瓜生製作¥49,980税込¥54,9781台当日出荷仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
サイレントグラインダー
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高精度コレット。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無し。レギュレーター付です。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
強力型グラインダー
Axel¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷ハウジングケースはアルミです。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
強力型グラインダー
Axel¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
作業用グラインダー
Axel¥18,980税込¥20,8781台12日以内出荷仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
静音エアーグラインダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
ダイグラインダー ロータリタイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷重研削向けのストレートグラインダーです。用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
ダイグラインダー レバータイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷重研削向けのストレートグラインダーです。用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー























![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)