絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13500
  • 3800(3)
  • 4500(3)
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(10)
  • 12700(4)
  • 14000(6)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(4)
  • 24000(13)
  • 25000(19)
  • 28000(4)
  • 30000(9)
ホース取付口
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.58(1)
  • 0.68(1)
  • 1(1)
ブランド
  • 不二空機(2)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun KenKen エアーグラインダー オールインワン 2WAYSun Ken
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー