絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13500
- 3800(3)
- 4500(3)
- 6300(4)
- 7600(5)
- 12000(10)
- 12700(4)
- 14000(6)
- 14600(9)
- 15000(3)
- 18000(5)
- 19000(4)
- 20000(4)
- 21000(3)
- 22000(17)
- 23000(4)
- 24000(13)
- 25000(19)
- 28000(4)
- 30000(9)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(2)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.58(1)
- 0.68(1)
- 1(1)
ブランド
- 不二空機(2)
- Sun Ken(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

エアアングルグラインダー
不二空機¥59,980税込¥65,9781台当日出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。用途金属などの研削・研磨に。
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY
Sun Ken¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
小型アングルグラインダ
不二空機¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
















![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)