絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13500
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(9)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(17)
ホース取付口
  • 1/4(7)
  • 3/8(6)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45(1)
  • 0.51(4)
  • 0.54(1)
  • 0.58(2)
  • 0.6(1)
  • 0.68(2)
  • 0.7(1)
  • 0.76(1)
  • 0.85(1)
  • 0.86(1)
  • 0.98(1)
  • 1(3)
ブランド
  • 不二空機(8)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • Sun Ken(2)
  • ベッセル(1)
  • ユタニ(1)
  • YoshidaTools(1)
  • 吉田工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
  • 100Φアングルグラインダー YoshidaTools

    100Φアングルグラインダー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
  • 中型・大型アングルグラインダー 不二空機

    中型・大型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
    トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)頭部高さ(mm)77
  • アングルグラインダー 吉田工作所

    アングルグラインダー

    吉田工作所
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
    用途金属などの研削・研磨に。
  • アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機

    アングルグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun Ken

    Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY

    Sun Ken
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
  • Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー

    Sun Ken
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
  • 小型アングルグラインダ 不二空機

    小型アングルグラインダ

    不二空機
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
    全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー ハイパワー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • アングル型グラインダ ユタニ

    アングル型グラインダ

    ユタニ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
    用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
研削(グラインダー)