絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 6300(1)
  • 7600(2)
  • 9000(1)
  • 9700(1)
  • 10900(1)
  • 12000(4)
  • 12700(1)
  • 13500(2)
  • 14600(1)
  • 15000(2)
  • 18000(2)
  • 24000(4)
ホース取付口
  • 1/4(8)
  • 3/8(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.43(1)
  • 0.48(1)
  • 0.51(1)
  • 0.55(4)
  • 0.57(1)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.09(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(6)
  • 日本ニューマチック工業(15)
  • 瓜生製作(12)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • 吉田工作所(10)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • Axel(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • SUNMATCH(4)
  • Sun Ken(4)
  • 日東工器(3)
  • ムラキ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハゼット(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(2)
7600(2)
10900(1)
12000(4)
12700(1)
13500(2)
14600(1)
15000(2)
18000(2)
24000(4)
  • ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機

    ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

    不二空機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
  • 長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機

    長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

    不二空機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
  • 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機

    長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

    不二空機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
    タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
  • ベビーグラインダー 不二空機

    ベビーグラインダー

    不二空機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
    用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個仕様前方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
  • フックスパナ 不二空機

    フックスパナ

    不二空機
    19税込21
    1個
    6日以内出荷から58日以内出荷
  • 高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機

    高速ベビーグラインダ 前方排気型

    不二空機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
    用途金属などの研削・研磨に。
  • ストレートグラインダー 不二空機

    ストレートグラインダー

    不二空機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
    全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
    用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • 長軸型ストレートグラインダー 不二空機

    長軸型ストレートグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
    最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
  • エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ 不二空機

    エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ

    不二空機
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
    従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
    仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
  • 小型アングルグラインダ 不二空機

    小型アングルグラインダ

    不二空機
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
    全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • 大型アングルグラインダ 不二空機

    大型アングルグラインダ

    不二空機
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
    用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
  • 低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機

    低速ストレートグラインダー 切断用

    不二空機
    65,980税込72,578
    1台
    88日以内出荷
    高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
    全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
  • 低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機

    低速ストレートグラインダー ローハンドル

    不二空機
    58,980税込64,878
    1台
    33日以内出荷
    小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
    給気口PT3/8
  • 長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機

    長軸ストレートグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    89,980税込98,978
    1台
    93日以内出荷
    全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
  • 長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し) 不二空機

    長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し)

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    28日以内出荷から88日以内出荷
  • 長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機

    長軸ストレートグラインダー といしカバー用

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から38日以内出荷
    ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
  • ストレートグラインダー といし用 不二空機

    ストレートグラインダー といし用

    不二空機
    78,980税込86,878
    1台
    8日以内出荷
    静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
    ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
  • 不二 ストレートグラインダー 不二空機

    不二 ストレートグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
  • 給気ハンドル 不二空機

    給気ハンドル

    不二空機
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
  • 給気弁 不二空機

    給気弁

    不二空機
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 不二 長軸型ストレートグラインダ 不二空機

    不二 長軸型ストレートグラインダ

    不二空機
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • 長軸型ストレートグダ 不二空機

    長軸型ストレートグダ

    不二空機
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー