マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
271件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキエアマイクログラインダー用マスターカップムラキ
3,798税込4,178
1箱(12個)
当日出荷
エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)高トルクエアーマイクログラインダーウシオ(UHT)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
ミニモ プレモロータリー ミニターミニモ プレモロータリーミニター
19,980税込21,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189外径(mm)27
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
プレモ用スタンドセット ミニタープレモ用スタンドセットミニター
939税込1,033
1個
7日以内出荷
プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用)トラスコ品番827-8939質量(g)165
ヒューズ C2012/C2112用 ミニターヒューズ C2012/C2112用ミニター
379税込417
1個
4日以内出荷
C2012/C2112用ヒューズです。
仕様ミニモヒューズC2012/C2112用トラスコ品番827-8938質量(g)10
ストレートタイプスピンドル(9212) NSK(ナカニシ)ストレートタイプスピンドル(9212)NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
エアマイクログラインダ パオックエアマイクログラインダパオック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)33全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62適合軸(mm)3使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3取扱説明書(0.41MB)
ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(L/min)180全長(mm)146質量(kg)0.24高さ(mm)26口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)3・6騒音レベル(dB(A))75
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)ベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
ターボラップ スイング ウシオ(UHT)ターボラップ スイングウシオ(UHT)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/minフレーム直径: 17.5mm・
質量(kg)0.18チャック内径(Φmm)3トラスコ品番124-8103最高回転数(min-1[r.p.m])55000
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/minフレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6トラスコ品番124-6615最高回転数(min-1[r.p.m])25000
マイクロエアーハンド 日東工器マイクロエアーハンド日東工器
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T
アルティマ用 先端アタッチメント アルゴファイルジャパンアルティマ用 先端アタッチメントアルゴファイルジャパン
459税込505
1本
当日出荷
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途作業面積が狭い範囲の修正に向いているトラスコ品番411-1883
グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6 浦和工業グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6浦和工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
トラスコ品番687-5518
ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
スタンダ-ドヘッド 浦和工業スタンダ-ドヘッド浦和工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
トラスコ品番668-1960
スタンダ-ドクランプヘッド 浦和工業スタンダ-ドクランプヘッド浦和工業
56,980税込62,678
1台
当日出荷
トラスコ品番668-1956
マイクログラインダー SHINANO(信濃機販)マイクログラインダーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スーパーミニグラインダー 一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 ペンシル感覚の超ミニタイプ。 アングルタイプ 後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
ラブロンヘッド ミニターラブロンヘッドミニター
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8,000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
アングロンヘッド ミニターアングロンヘッドミニター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-021(Φ2.34)。90°アングロンヘッドの標準タイプです。
コレットKP-022 (Φ3.0)
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)214 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ヘビーデューティーアングロン ミニターヘビーデューティーアングロンミニター
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。ヘビーデューティアングロン/コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】イエロー質量(g)359 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー