マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

(43件のレビュー)当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6

(2件のレビュー)当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用
JTC当日出荷
仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応

(1件のレビュー)当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5

(1件のレビュー)当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)165質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4~0.6先端角度ストレートコレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
ミニター当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
ムラキ(1件のレビュー)当日出荷
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)160付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
アルゴファイルジャパン当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
YoshidaTools(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000ねじ寸法RC1/4(ホース口金)付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーツール(1件のレビュー)当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
PROMOTE(プロモート)当日出荷
切り粉が飛散しない排気方式
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
ミニター当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140

(2件のレビュー)当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
ベッセル当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。使用ホース内径(Φmm)6.35排気方向後方ホース継手Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
Axel(7件のレビュー)当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
ウシオ(UHT)当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
ウシオ(UHT)当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ウシオ(UHT)当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
ミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
WEN(1件のレビュー)当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。空気消費量(m3/min)0.025種別エアー式質量(g)170胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
ミニター当日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
ミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
アルゴファイルジャパン当日出荷
PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。材質ハイス+ダイヤモンド電着シャフト径(Φmm)2.35
ウシオ(UHT)当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ムラキ当日出荷
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。
60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。
MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。
精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。
数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)144質量(g)140最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)180付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本トラスコ品番106-6846チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)ホース接続口(エア源側)R1/4排気方式後方
ミニター当日出荷
ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806外形寸法(mm)W72×D72×H30
アルゴファイルジャパン当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
YoshidaTools当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向後RoHS指令(10物質対応)対応
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
NSK(ナカニシ)当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])60000仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)トラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
アルゴファイルジャパン当日出荷
デガッシング(脱ガス)機能も搭載。
用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
NSK(ナカニシ)3日以内出荷
踏み込み量により回転速度可変ができます。
用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
ミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
ミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45色【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
ミニター当日出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-062(Φ3.0)。軸径Φ2.34mm~Φ6.35mmまでのセンターツールが使えます。
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
ダイグラインダー日本ニューマチック工業税込¥25,278¥22,980
ブラスタXIEHENG税込¥40,678¥36,980