絞り込み
ホース取付口
- その他(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.07
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.033(1)
- 0.046(1)
- 0.057(2)
- 0.075(1)
- 0.1(1)
- 0.12(4)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(9)
- 0.17(6)
- 0.18(5)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 日東工器(1)
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

マイクロエアーハンド
日東工器¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。用途精密部品などの研削・研磨。全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー